Riferimenti
MAPA:3447613-9
Rubix:999201209000492


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | x2xxxx |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 250 °C |
Dettagli del prodotto : GUANTI TEMPCOOK 476 # 9
Protezione al calore da contatto fino a 150°C. Guanti lavabili all'interno e all'esterno per un'igiene migliore. Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura. Colore bianco-crema conforme agli standard d'abbigliamento per il settore della Ristorazione Esterna (RE). Resistenza agli oli, ai grassi e ai principali detersivi.
Norme : EN388_4443D ; EN374 Type A AFGJOT ; EN407_X2XXXX ; EN511_111
Norme : EN388_4443D ; EN374 Type A AFGJOT ; EN407_X2XXXX ; EN511_111
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di prestazione termica (EN 407) | x2xxxx |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 250 °C |
| Materiale principale | nitrile |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,70 IVA esclusa
/ Paia
€ 105,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore