GUANTO ACTIVARMR 42445 SIZE 9,0 42445 # 9

ActivArmr® 42-445

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:42-445-9
Rubix:999180600104162
Produttore:42445090
EAN:10076490497429
GUANTO ACTIVARMR 42445 SIZE 9,0 42445 # 9
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 42445 SIZE 9,0 42445 # 9


Progettato per la manipolazione intermittente di oggetti fino a 180°C. Elevata resistenza al taglio e all'abrasione e protezione contro le lesioni minori. La fodera in feltro non tessuto assorbe il sudore, rendendolo morbido e confortevole.
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.

Punti di forza

  • Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 200 °C / 400 °F
  • Two-piece construction eliminates outer seams for better finger comfort, dexterity and flexibility
  • Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
  • Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
  • Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
  • Contains no asbestos

Applicazioni

Press injection molding|Handling molded structural parts|Testing|Welding
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126 g
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza240 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)x2xxxx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)250 °C
Materiale principalepoliestere
Livello di resistenza al tagliob
Coloregrigio
129,48 IVA esclusa
/ 12 Paia
157,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza