GUANTI TEMPDEX 720 # 11

Guanti termici MAPA, Temp-Dex 720 arancione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:34720131
Rubix:999220317024729
Produttore:34720131
EAN:3245427201211
GUANTI TEMPDEX 720 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI TEMPDEX 720 # 11


Destrezza e resistenza al taglio per una migliore protezione dalla temperatura, materiale: nitrile, interno: protezione termica tramite tessuto a maglia, esterno: nubs, livello di protezione dal taglio: 3, lunghezza: 23-28 cm, EN 388: 4343 cat. 2, EN 407: X2XXXX, VE: 12/72

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza280 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)x2xxxx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)250 °C
Materiale principalepara-aramid
Livello di resistenza al tagliob
Colorearancione
182,21 IVA esclusa
/ 12 Paia
222,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Lunghezza