GUANTO IN PELLE 139 139 # 14

Guanto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:139-14
Rubix:999190700016483
EAN:7392626046238
GUANTO IN PELLE 139 139 # 14

Riepilogo info tecniche

Grandezza14
Rivestimento dei guantisenza
Livello di prestazione termica (EN 407)x121xx
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE 139 139 # 14


Heat and cut protection for heavy-duty jobs. Durable split cowhide on palm and breathable cotton on back. KEVLAR® liner inside the glove for extra heat and cut protection. Elasticated wrist for better fit. Safety cuff for extra protection. Reflective wrist band for easy detection in low light situations.
Heat and cut protection for heavy-duty jobs.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb, Reflector

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza14
Rivestimento dei guantisenza
Livello di prestazione termica (EN 407)x121xx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Materiale principalepelle
Paese d'originePK
15,47 IVA esclusa
/ Paia
18,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

14