Riferimenti
MAPA:34476130
Rubix:999220317024528
Produttore:34476130






Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Lunghezza | 450 mm |
Dettagli del prodotto : GUANTI TEMPCOOK 476 # 10
Guanto in nitrile bianco su fodera in maglia per protezione termica. Polsino dritto. Lunghezza: 45 cm. Idoneo al contatto alimentare.
Norme: EN388_4443D, EN407_X2XXXX, EN511_111, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AFGJOT, EN ISO 374-5: 2016
Norme: EN388_4443D, EN407_X2XXXX, EN511_111, EN ISO 374-1: 2016 Type A_AFGJOT, EN ISO 374-5: 2016
Punti di forza
Colore bianco crema, conforme alle normative della ristorazione fuori casa (RHF). Protezione termica fino a 150 °C. Guanti lavabili per una maggiore igiene. Resistenza a oli, grassi e ai principali prodotti detergenti.
Applicazioni
Panetterie: uscita dal forno di cottura. Agroindustria: pre-cottura. Servizi di catering e comunità: estrazione di piatti caldi dai forni (asciutti o umidi), estrazione di piatti lasciati in forno per mantenerli caldi, estrazione da autoclavi o forni a vapore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Lunghezza | 450 mm |
| Livello di prestazione termica (EN 407) | x2xxxx |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 250 °C |
| Materiale principale | nitrile |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,70 IVA esclusa
/ Paia
€ 105,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione