GUANTO RESISTENTE AL CALORE 17-10

Guanto in pelle TEGERA 17

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:17-10
Rubix:999190700016672
EAN:7392626001794
GUANTO RESISTENTE AL CALORE 17-10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Livello di prestazione termica (EN 407)42334x
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL CALORE 17-10


TEGERA® 17, Guanto resistente al calore, completamente rivestito, 1,2-1,4 mm crosta di vacchetta di massima qualità, jersey, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, cuciture rinforzate, per lavori pesanti
Long-lasting protection against heat for heavy-duty jobs.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Withstands welding sparks and grinding splash

Applicazioni

PIM_TEAM

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Livello di prestazione termica (EN 407)42334x
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Materiale principaletessile
Livello di resistenza al taglio2
Materialepelle/cotone/latex naturale
Coloregiallo
Paese d'origineCN
8,29 IVA esclusa
/ Paia
10,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza