GUANTI TEMPDEX 710 # 9

Guanti TEMP-DEX710

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:34710559
Rubix:999180400086132
Produttore:34710559
EAN:3245427101290
GUANTI TEMPDEX 710 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI TEMPDEX 710 # 9


Guanto con puntinatura e rivestimento in schiuma di nitrile nero sul palmo e sulla punta delle dita su supporto in maglia gialla senza cuciture. Polso in maglia. Lunghezza: 24-28 cm. Norme EN388 e EN407.

Punti di forza

Morbidezza e forma anatomica del guanto: destrezza assicurata. Eccellente resistenza all'abrasione: durata superiore.

Applicazioni

Industrie della ceramica e della plastica, industrie dei materiali compositi: manipolazione di materiali compositi dopo l'indurimento. Altre industrie: manipolazione di stampi nell'industria della ceramica, manipolazione di acciai caldi dopo la saldatura, manipolazione di tubazioni calde. Industria edile (termotecnici/idraulici/lavoratori dei servizi igienici): manutenzione di tubature, impianti idraulici.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza280 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)x1xxxx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)100 °C
Materiale principalenitrile
Livello di resistenza al taglio1
Materialesupporto a maglia senza cuciture
Coloregiallo
Codice doganale61161020
50,51 IVA esclusa
/ 10 Paia
61,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza