GUANTO HYFLEX 70205 SIZE 10,0 70205 # 10

HyFlex 70205

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:70-205-10
Rubix:999180600104369
Produttore:70205100
EAN:0076490496852
GUANTO HYFLEX 70205 SIZE 10,0 70205 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantikevlar
Lunghezza220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 70205 SIZE 10,0 70205 # 10


  • Progettato per fornire una resistenza meccanica superiore nelle applicazioni di movimentazione e produzione leggere e di media intensità
  • Oltre all'elevata resistenza al taglio, questi guanti offrono maggiore comfort e destrezza all'utilizzatore
  • Grazie al rivestimento Neptune®, le fibre del guanto respingono i liquidi, evitando danni ai filamenti di Kevlar® e prolungando la vita del guanto
  • Il bordino rinforzato del pollice aumenta la resistenza all'abrasione, contribuendo anche alla durata del guanto
A great combination of superior cut resistance and contact heat protection.

Punti di forza

  • Design ergonomico che garantisce comfort
  • Kevlar offre prestazioni di resistenza al taglio
  • Il rivestimento Neptune estende la vita utile proteggendo le fibre di Kevlar e respingendo i liquidi

Applicazioni

Assemblaggio di parti e componenti metallici|Assemblaggio della carrozzeria|Manipolazione di pezzi metallici appuntiti o irregolari

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Rivestimento dei guantikevlar
Lunghezza220 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)x1xxxx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)40 °C
Materiale principalepara-aramid
Livello di resistenza al taglio3
Materialekevlar
Coloregiallo
55,92 IVA esclusa
/ 12 Paia
68,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione