GUANTI TEMPDEX 720 # 7

Guanti termici MAPA, Temp-Dex 720 arancione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

MAPA:34720137
Rubix:999220317024730
Produttore:34720137
EAN:3245427201273
GUANTI TEMPDEX 720 # 7
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza240 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI TEMPDEX 720 # 7


Destrezza e resistenza al taglio per una migliore protezione dalla temperatura, materiale: nitrile, interno: protezione termica tramite tessuto a maglia, esterno: nubs, livello di protezione dal taglio: 3, lunghezza: 23-28 cm, EN 388: 4343 cat. 2, EN 407: X2XXXX, VE: 12/72
Guanti termici MAPA, Temp-Dex 720 arancione, taglia 7
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza240 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)x2xxxx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)250 °C
Materiale principalepara-aramid
Livello di resistenza al tagliob
Materialemaglia senza cuciture in fibre aramidiche
Colorearancione
182,21 IVA esclusa
/ 12 Paia
222,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

Lunghezza