GUANTO ACTIVARMR 43113 SIZE 10,0 43113 # 10

ActivArmr® 43-113

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:43-113-10
Rubix:999180600104165
Produttore:43113100
EAN:0076490497385
GUANTO ACTIVARMR 43113 SIZE 10,0 43113 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Lunghezza370 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 43113 SIZE 10,0 43113 # 10


  • Questo guanto resistente al taglio e al calore è realizzato con filato esterno Dupont Kevlar.
  • Resistente al contatto, al calore convettivo e radiante.
  • Guanto resistente alle fiamme. Il guscio del guanto non fonde, non gocciola e non propaga fiamme.
  • Il polsino lungo in maglia estende la protezione al polso.
  • Alto livello di protezione dal taglio: EN livello 5 e livello E.
Superior heat and flame resistance glove with complete protection for hand and wrist.

Punti di forza

  • Designed for intermittent handling of dry hot objects up to 350°C / 660°F
  • Flame resistant - Self extinguishes when exposed to flame
  • Outstanding resistance to cuts
  • Comfortable and absorbent inner cotton liner

Applicazioni

Handling hot glass, bottles and panes|Handling hot metal castings|Rubber processing, vulcanizing and calendering|Demoulding rubber tyres, belts and profiles|Removing products from autoclaves

Informazioni tecniche


Attributi
Peso315 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantisenza
Lunghezza370 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)43421x
Resistenza al calore da contatto (EN 407)350 °C
Materiale principalepara-aramid
Livello di resistenza al taglio5
Materialekatoen/kevlar
Coloregiallo
26,38 IVA esclusa
/ Paia
32,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione