Riferimenti
Tegera:139-15
Rubix:999190700016484
EAN:7392626046245

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 15 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Livello di prestazione termica (EN 407) | x121xx |
Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE 139 139 # 15
Heat and cut protection for heavy-duty jobs. Durable split cowhide on palm and breathable cotton on back. KEVLAR® liner inside the glove for extra heat and cut protection. Elasticated wrist for better fit. Safety cuff for extra protection. Reflective wrist band for easy detection in low light situations.
Heat and cut protection for heavy-duty jobs.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced fingers and thumb, Reflector
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 15 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Livello di prestazione termica (EN 407) | x121xx |
| Resistenza al calore da contatto (EN 407) | 100 °C |
| Materiale principale | pelle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,47 IVA esclusa
/ Paia
€ 18,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Grandezza
15