GUANTO ACTIVARMR 42474 SIZE 10,0 42474 # 10

Crusader Flex®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:42-474-10
Rubix:999180600104163
Produttore:42474100
EAN:0076490498092
GUANTO ACTIVARMR 42474 SIZE 10,0 42474 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 42474 SIZE 10,0 42474 # 10


Progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 180°C. Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e lesioni di minore entità. Migliora la presa sulle superfici asciutte e oleose. Comodo e flessibile: interno in feltro non tessuto per assorbire il sudore.
Lunghezza : 240 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No. Senza Silicone.
Norme : EN388:2016_2241B, EN407_X2XXXX
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist.

Punti di forza

  • Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 250°C / 480°F
  • Two-piece construction eliminates outseams for better finger comfort, dexterity and flexibility
  • Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
  • Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
  • Comfortable & flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
  • Contains no asbestos

Applicazioni

Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura.., Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi, Maneggio di manufatti caldi in vetro, Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

Informazioni tecniche


Attributi
Peso171 g
Grandezza10
Rivestimento dei guantinitrile
Lunghezza330 mm
Livello di prestazione termica (EN 407)x2xxxx
Resistenza al calore da contatto (EN 407)250 °C
Materiale principalecotone
Livello di resistenza al tagliob
Materialecotone:poliestere non tessuto: poliestere
Coloregrigio
140,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
171,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale