GUANTO USO BREVE NITRILE 844950
Guanti G-NITRILE (senza talco)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS:844950
Rubix:170000000534384
EAN:3660338074127



Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO USO BREVE NITRILE 844950
Norma : EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Guanti ambidestri in nitrile senza talco per uso breve. AQL 1,5. Omologati
per uso medico. Confezione da 100 guanti / Scatola da 10 confezioni.
APPLICAZIONI: Analisi di laboratorio, industrie meccaniche,
stabilimenti di verniciatura.
PUNTI FORTI: Guanti anallergici molto comodi.
Guanti ambidestri in nitrile senza talco per uso breve. AQL 1,5. Omologati
per uso medico. Confezione da 100 guanti / Scatola da 10 confezioni.
APPLICAZIONI: Analisi di laboratorio, industrie meccaniche,
stabilimenti di verniciatura.
PUNTI FORTI: Guanti anallergici molto comodi.
Punti di forza
Guanti in nitrile di qualità superiore
Applicazioni
• Laboratory analysis, mechanical industries, painting workshops
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 240 mm |
| Colore | blu |
| Materiale principale | nitrile |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | confezione da 50 paia (100 guanti) per scatola; venduti in scatole (possono essere applicate più scatole per cartone). |
| Spessore | 0,11 mm |
| Materiale | nitrile |
| Impolverato | no |
| Categoria | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,74 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 9,44 IVA inclusa
- Esaurito