GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839990

Guanti G-PU GREY (Rivestito in PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:839990
Rubix:170000000533781
EAN:3660338055584
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839990
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 839990


Norma: EN388:2016

Guanti lavorati a maglia in poliestere senza cucitura con rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta delle dita. Pugno elasticizzato. Sacchetto da 12 paia/Cartone da 240 paia.
APPLICAZIONI
Manipolazioni precise e delicate. Lavori di assemblaggio di componenti elettronici. Meccanica di precisione, confezionamento, manipolazione di pezzi meccanici.
PUNTI DI FORZA
Lavabili e asciugatura rapida. Ottima sensibilità al tatto.
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA

Punti di forza

Presa eccellente e ottima destrezza

Applicazioni

• Fine, precise and delicate operations
• Assembly work of electronic components
• Precision mechanical work, packaging
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliestere
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Materialepoliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,65 IVA esclusa
/ 12 Paia
11,77 IVA inclusa
  • Esaurito

Grandezza

selezionare le varianti (6)