GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 865292

Guanti g-pu neri (in maglia con rivestimento in pu)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:865292
Rubix:999190400155578
EAN:3660338196485
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 865292
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA 865292


Guanti lavorati a maglia in poliestere senza cucitura con rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta delle dita. Polsino elasticizzato. Sacchetto da 12 paia/Scatolone da 240 paia.APPLICAZIONIManipolazioni precise e delicate. Lavori di assemblaggio di componenti elettronici. Meccanica di precisione, confezionamento, manipolazione di pezzi meccanici.PUNTI DI FORZALavabili e asciugatura rapida. Ottima sensibilità al tatto.
GUANTO PER MANIPOLAZIONE PRECISA

Punti di forza

• Washable and fast drying
• Very good touch sensitivity
• Excellent gripping and very good dexterity

Applicazioni

• Fine, precise and delicate operations
• Assembly work of electronic components
• Precision mechanical work, packaging
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalepoliestere
ESDno
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Materialepoliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,58 IVA esclusa
/ 12 Paia
11,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza

selezionare le varianti (6)