GUANTO EDGE 48129 SIZE 9,0 48129 # 9
Guanti manutenzione generale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:48-129-9
Rubix:999210223029793
Produttore:48129090
EAN:0076490455729





Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48129 SIZE 9,0 48129 # 9
Realizzati con una fodera in poliestere grigia di calibro 15, estremamente comoda e maneggevole, i guanti da lavoro industriali EDGE 48-129 combinano una fodera in maglia senza cuciture con un polsino in maglia elasticizzata immerso nel rivestimento in poliuretano grigio. Questa combinazione offre buona flessibilità e maneggevolezza delle dita rispetto alla tela di cotone o ai guanti di cotone spessi. EDGE 48-129 è la scelta efficiente per una soluzione di guanti leggeri ed economici con caratteristiche di qualità.
A good level of abrasion resistance & grip as well as high tactility in dry to slightly oily environments.
Punti di forza
• Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, produttività migliorata
Il 48-129 è l’ultima offerta quando i clienti non vogliono utilizzare il bianco o il nero, soddisfacimento completo delle necessità dell’utente finale
Struttura senza cuciture; garantisce comfort e incoraggia la sicurezza e l’uso dei guanti
Il 48-129 è l’ultima offerta quando i clienti non vogliono utilizzare il bianco o il nero, soddisfacimento completo delle necessità dell’utente finale
Struttura senza cuciture; garantisce comfort e incoraggia la sicurezza e l’uso dei guanti
Applicazioni
Assemblaggio di piccoli pezzi; Manipolazione generale; Imballaggio; Ispezione della qualità
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | poliestere |
| Ambiente di utilizzo | secco |
| Confezione | borsa da 12 paia; cartone da 12 sacchi |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,40 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 17,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione