GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8806-9 INFINITY
Guanto sintetico TEGERA 8806 INFINITY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8806-9
Rubix:999190700018992
EAN:7340118319520


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO RESISTENTE AL TAGLIO 8806-9 INFINITY
TEGERA® 8806 Infinity, Guanto resistente al taglio, nitrile, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestimento a 3/4, doppio rivestimento, tecnologia CRF®, filo in fibra in acciaio inox, nylon, carbonio, spandex, 18 aghi, grip tipo foam, livello B di resistenza
Ultimate dexterity with unique feel for precision work in greasy and oily environments.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Oil and grease resistant, Thin
Applicazioni
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Materiale principale | nitrile |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Materiale | fibra di carbonio, tecnologia crf®, nylon, filato di fibra di acciaio inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,22 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore