Riferimenti
GISS:880400
Rubix:999190400155976
EAN:3660338338113


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 880400
Guanti lavorati a maglia senza cuciture in Nano-fibre di carbonio calibro 13.
Rivestimento in nitrile ¾ nero.
Grande destrezza, ottima aderenza su superfici asciutte e oleose.
Sacchetto da 6 paia/Scatolone da 72 paiaAPPLICAZIONITaglio lamiera, manipolazione di parti oleose, grasse e di taglio, ceramiche, vetreria, assemblaggio, assemblaggio.
.
.
Industria aerospaziale, automobilistica, metallurgia, manutenzione.
.
.
PUNTI DI FORZAEccellente elasticità, robusto, resistente agli strappi.
Ottima adesione in ambiente grasso e oleoso.
Rivestimento in nitrile ¾ nero.
Grande destrezza, ottima aderenza su superfici asciutte e oleose.
Sacchetto da 6 paia/Scatolone da 72 paiaAPPLICAZIONITaglio lamiera, manipolazione di parti oleose, grasse e di taglio, ceramiche, vetreria, assemblaggio, assemblaggio.
.
.
Industria aerospaziale, automobilistica, metallurgia, manutenzione.
.
.
PUNTI DI FORZAEccellente elasticità, robusto, resistente agli strappi.
Ottima adesione in ambiente grasso e oleoso.
Punti di forza
Eccellente elasticità, robusto, resistente agli strappi.<br/> Ottima adesione in ambiente grasso e oleoso.<br/>
Applicazioni
Taglio lamiera, manipolazione di parti oleose, grasse e di taglio, ceramiche, vetreria, assemblaggio, assemblaggio.<br/>.<br/>.<br/> Industria aerospaziale, automobilistica, metallurgia, manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | fibra di vetro |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | no |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Materiale | nano-fibre di carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,63 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 36,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore