GUANTO IN NITRILE NITECO COLORE VERDE 349026 TG.9

Guanto in nitrile 349026

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Neri:349026-9
Rubix:999190200031807
GUANTO IN NITRILE NITECO COLORE VERDE 349026 TG.9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalenitrile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO IN NITRILE NITECO COLORE VERDE 349026 TG.9


Internamente floccato in cotone per un miglior comfort e assorbimento della sudorazione.
Senza silicone.
Zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa.
Modello economico.
Lunghezza 32 cm.
Spessore 0,40 mm.
Colore: verde

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Livello di resistenza all'abrasione3
Materiale principalenitrile
Materialenitrile
1,60 IVA esclusa
/ Unità
1,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza