GUANTO SINTETICO INFINITY 8810 # 11

Guanto sintetico TEGERA 8810 INFINITY

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:8810-11
Rubix:999190700019812
EAN:7340118321387
GUANTO SINTETICO INFINITY 8810 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)x2x
Materiale principaleacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO INFINITY 8810 # 11


TEGERA® 8810 Infinity, Guanto sintetico, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestito fino al palmo, acrilico, nylon, spandex, 10 aghi, 15 aghi, grip tipo foam, pile, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, per lavori di tipo generico
Winter glove with great fit for versatile work in cold and dry/semi-dry environments.

Punti di forza

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs

Applicazioni

Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, Construction, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Repair work

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)x2x
Materiale principaleacrilico
Contatto alimentare
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
Materialeacrilico, pile, nylon, spandex
8,18 IVA esclusa
/ Paia
9,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza