Riferimenti
Ansell:11-645 08
Rubix:999260403002870
Produttore:11645080
EAN:00076490627218

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11645 # 8
Guanto Ansell Hyflex 11-645 taglia 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 8 |
| Livello di resistenza al taglio | d |
| Materiale principale | hppe |
| Contatto alimentare | no |
| Ambiente di utilizzo | oleoso o grasso |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| ESD | sì |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Lunghezza | 232 mm |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 131,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore