0383901160000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI DH510
Guarnizione a doppio labbro DH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:DH510
Rubix:999210325075343
Produttore:0383901160000
EAN:4012801212243

Dettagli del prodotto : 0383901160000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI DH510
Anello di tenuta
Sealing joint double lipped
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Tipologia | tenuta a doppio labbro |
| Diametro interno | 44 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Serie | dh5 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
