67056854-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 120,0X 150,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Guarnizione dell'albero (W A S FKM 80 BROWN RMVU FNGS)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67056854
Rubix:999180500072568
Produttore:67056854
67056854-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 120,0X 150,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67056854-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 120,0X 150,0X 15,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso186 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza15 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito