SOFT FINE - DA P240 A P320 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63198 100X68X26MM 7000008955

Guarnizione dell'albero

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:63198
Rubix:999190300024186
Produttore:7000008955
SOFT FINE - DA P240 A P320 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63198 100X68X26MM 7000008955

Riepilogo info tecniche

Tipologiagrana a fine
Confezioneper 144
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOFT FINE - DA P240 A P320 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63198 100X68X26MM 7000008955


Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.

Punti di forza

Carteggiatura a mano;Legno, laccatura;Carteggiatura a mano;Disponibile in tre grane del carburo di silicio

Applicazioni

Utile per la levigatura delle parti sagomate dei mobili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x68x26 mm
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)83x201x285 mm
Peso imballaggio915,3 g
Tipologiagrana a fine
Confezioneper 144
0,88 IVA esclusa
/ Unità
1,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione