HARD FINE - DA P240 A P320 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63197 100X68X26MM 7000032167

Guarnizione dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:63197
Rubix:999190300024409
Produttore:7000032167
EAN:4046719251797
HARD FINE - DA P240 A P320 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63197 100X68X26MM 7000032167

Riepilogo info tecniche

Tipologiaspugna abrasiva
Confezione24 pezzi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : HARD FINE - DA P240 A P320 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63197 100X68X26MM 7000032167


Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.
Spugne abrasive sottili e malleabili per la levigatura di mobili, sedie, tavoli ecc. Disponile in tre grane di carburo di silicio. Rivestimento su entrambi i lati Flessibilità: Molto flessibile

Punti di forza

Carteggiatura a mano;Legno, laccatura;Carteggiatura a mano;Disponibile in tre grane del carburo di silicio

Applicazioni

Utile per la levigatura delle parti sagomate dei mobili

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x68x26 mm
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)83x201x285 mm
Peso imballaggio915 g
Tipologiaspugna abrasiva
Confezione24 pezzi
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione