ARTICOLO 7100182600

Disco abrasivo non tessuto Scotch-Brite™ CF-SH,

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:1209883N
Rubix:999250612002604
Produttore:7100182600
ARTICOLO 7100182600

Riepilogo info tecniche

Tipologia7447+

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100182600


Utilizzate il foglio Scotch Brite™ Clean and Finish per pulire, levigare e trattare efficacemente metallo, legno, materiali compositi e superfici avanzate. I nostri fogli Clean and Finish sono adatti anche per la preparazione della verniciatura.I fogli multiuso Scotch Brite Clean and Finish sono utili per armadi, lavorazione del legno, pannelli, mobili, lavorazione dei metalli e trattamento primario di legno e pannelli. Questi fogli non tessuti a struttura aperta sono lavabili e riutilizzabili. Essendo resistenti all'immersione, il risultato rimane costante per tutta la durata del prodotto. Questi fogli da 152,4 mm x 228,6 mm possono essere utilizzati in diversi modi: manualmente per un controllo preciso, con un blocco manuale per una finitura uniforme o su una levigatrice orbitale per grandi superfici. I fogli possono essere piegati, impilati o arrotolati per una pulizia o un confezionamento efficace di superfici piane, irregolari o profilate.I fogli Scotch Brite Clean and Finish sono disponibili con minerali abrasivi a base di carburo di silicio, allumina o talco. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto tagliente, generalmente utilizzato in applicazioni a bassa pressione come la preparazione e la finitura di vernici. L'ossido di alluminio è un minerale duro, simile a un blocco, con un elevato potere di taglio e una lunga durata. Il carburo di silicio si decompone più rapidamente dell'allumina, ma offre anche una finitura più fine. Il talco è un materiale abrasivo delicato utilizzato per ottenere una finitura opaca e brillante. Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per la finitura delle superfici in cui l'abrasivo è incorporato in una matrice di fibre non tessute. La combinazione dell'abrasivo e del materiale non tessuto crea un sistema abrasivo che garantisce risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a struttura aperta rimane freddo durante l'uso e ha un buon corpo. Di conseguenza, le fibre sono meno soggette a intasarsi e i minerali abrasivi mantengono prestazioni elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia7447+
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione