ARTICOLO 7000033201

Panno spugna abrasivo 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000033201
Rubix:999250612002710
Produttore:7000033201
EAN:30051131026002
ARTICOLO 7000033201

Riepilogo info tecniche

Tipologiaultra sottile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000033201


Usa la spugna per carteggiatura 3M™ per la carteggiatura delle zone di difficile accesso. La nostra spugna contribuisce a raggiungere i punti di difficile accesso, come la zona circostante le maniglie e le aperture delle portiere.Questa spugna ha un supporto di media densità che la rende perfetta per preparare la vecchia vernice all'applicazione di fondo e vernice.È ideale per la carteggiatura a umido o a secco di legno, vernice, metallo, plastica e cartongesso. Se usata a umido, mantiene l'aria libera da polveri.
Il panno spugna abrasivo per carteggiatura 3M™ è un tampone flessibile in grado di raggiungere i punti più difficili come la zona circostante le maniglie e il telaio delle portiere. La nostra spugna può essere utilizzata a secco per la finitura di fondi e vernici.

Punti di forza

Tampone flessibile in spugna per carteggiare o preparare a mano bordi e aree di difficile accesso;La struttura della spugna riduce il rischio di scoprire;Contribuisce a eliminare le impronte delle dita;Uso a umido o a secco

Applicazioni

Carteggiatura, Carteggiatura contorni, Graffiatura, Levigatura a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio256 g
Tipologiaultra sottile
117 mm
118 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione