PANNO SPUGNA ABRASIVO , 115 MM X 140 MM, GRANA SUPERFINE, 03810 7000043359
Spugna Softback 3M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:03810
Rubix:999250612002694
Produttore:7000043359
Documenti
Dettagli del prodotto : PANNO SPUGNA ABRASIVO , 115 MM X 140 MM, GRANA SUPERFINE, 03810 7000043359
La spugna per carteggiare 3M™ Softback è un tampone in schiuma flessibile che raggiunge le aree più difficili, come le aperture dei fari, le maniglie e gli stipiti delle porte. La nostra spugna può essere utilizzata bagnata o asciutta e aiuta a eliminare i segni delle dita. Utilizzate la spugna 3M™ Softback per raggiungere le aree più difficili ed eliminare i segni delle dita. La nostra spugna aiuta ad arrivare in punti difficili da raggiungere come le aperture dei fari, intorno alle maniglie e alle aperture delle porte. Questa spugna media a tutto spessore è perfetta per preparare la vecchia vernice di fondo per una nuova mano. È ideale per la levigatura a secco o a umido di legno, vernice, metallo, plastica e cartongesso. Se usata bagnata, mantiene l'aria libera dalla polvere.
Punti di forza
•Flexible Foam Pad to Sand or Key Edges, Rims and Hard-to-Reach Areas by Hand
Soft Sanding Sponge constructions Reduces the Risk of Burn-Through on Edge / Rim Areas
Helps to Eliminate Finger Marks
Use Wet or Dry
Soft Sanding Sponge constructions Reduces the Risk of Burn-Through on Edge / Rim Areas
Helps to Eliminate Finger Marks
Use Wet or Dry
Applicazioni
Contour Sanding;Hand Sanding;Sanding;Scuffing
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | timbro |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione