Riferimenti
3M:Q02600
Rubix:999250612002658
Produttore:7000033200

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000033200
Guarnizione per steli
Il panno spugna abrasivo per carteggiatura 3M™ è un tampone flessibile in grado di raggiungere i punti più difficili come la zona circostante le maniglie e il telaio delle portiere. La nostra spugna può essere utilizzata a secco per la finitura di fondi e vernici.
Punti di forza
Flessibili e confortevoli, questi tamponi evitano i segni lasciati dalla pressione delle dita. Questi abrasivi manuali offrono una finitura di alta qualità. Comodi da usare grazie alla superficie priva di abrasivi. Lavabili e resistenti.
Applicazioni
Tamponi in schiuma con rivestimento abrasivo per la levigatura manuale e la sverniciatura di parti sagomate in legno o metallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 226 g |
|---|---|
| Tipologia | microfono sottile |
| 117 mm | |
| 118 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




