SUPERFINE DA P320 A P400 PANNO SPUGNA ABRASIVO 1 LATO ABRASIVO /P.N. 68002 90×100×5 MM 7000032402

Spugna flessibile in schiuma 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:68002
Rubix:999191000092060
Produttore:7000032402
EAN:4046719038053
SUPERFINE DA P320 A P400 PANNO SPUGNA ABRASIVO 1 LATO ABRASIVO /P.N. 68002 90×100×5 MM 7000032402

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPERFINE DA P320 A P400 PANNO SPUGNA ABRASIVO 1 LATO ABRASIVO /P.N. 68002 90×100×5 MM 7000032402


Ideale per carteggiatura manuale di legno, vernici, metalli, plastiche specialmente se è necessaria un'elevata conformabilità per un finitura costante
Panno spugna abrasivo con eccellenti doti di adattabilità al pezzo da lavorare.

Punti di forza

Cosparsione tridimensionale dell'abrasivo;Disponibili 3 grane all’ossido di alluminio: Medium: indicata per operazioni di media finitura e carteggiatura di legno grezzo e stucchi; Fine: per operazioni di finitura e preparazione alla verniciatura; Superfine: per preparazione alla verniciatura.;Costruzione durevole;Disponibile in tre grane del carburo di silicio;Supporto ruvido per ottenere maggiore presa sul prodotto

Applicazioni

Da utilizzare per arrivare nelle aree difficili da raggiungere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x90x5 mm
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)140x95x210 mm
Peso imballaggio289 g
0,77 IVA esclusa
/ Unità
0,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione