FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA P.N. 05726 75MM 7000028367

Tampone di lucidatura in spugna 3M™ Perfect-it™ Hookit™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000028367
Rubix:999191000091727
Produttore:7000028367
FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA P.N. 05726 75MM 7000028367

Riepilogo info tecniche

Tipologiadisco di lucidatura in schiuma
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FINESSE-IT SPUGNA NERA ONDULATA P.N. 05726 75MM 7000028367


Questo pad di lucidatura nero è progettato per essere usato insieme alla famiglia di lucidanti 3M™ Perfect-it™, appositamente sviluppati per ottenere una finitura satinata, semilucida o ultra lucida su rivestimenti in legno e per il settore automobilistico, marino e aerospaziale. Il pad rimuove i graffi causati dall'abrasivo creati per rimuovere i piccoli difetti nelle vernici trasparenti per automobili e può anche essere usato con il sistema di finitura della vernice 3M™ Perfect-it™ per la riparazione di vernici e vernici trasparenti quando è necessaria la finitura più fine. Questo pad è fabbricato con il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ per un montaggio e rimozione rapidi; il sistema tiene il pad saldamente in posizione durante l'uso. I pad di lucidatura 3M™ Hookit™ si attaccano comodamente e saldamente al cuscinetto di supporto a disco con fissaggio (venduto a parte) su strumenti orbitali rotativi o casuali, possono essere rimossi in maniera facile e pulita e possono essere riutilizzati più volte. I risultati della finitura dipendono dalla combinazione de tipo di rivestimento, lucidante e strumenti utilizzati. Abbiamo sviluppato i pad in schiuma per rispondere alle esigenze di composizioni chimiche esclusive delle tecnologie di vernici e rivestimenti trasparenti, in continua evoluzione. I cuscinetti in schiuma sono generalmente meno aggressivi e producono una finitura più fine rispetto ai cuscinetti di lana. Normalmente operano a un numero di giri maggiore rispetto ai cuscinetti di lana e si affidano a una combinazione di taglio e accumulo di calore per fondere leggermente il rivestimento della superficie e rimuovere piccoli graffi, segni circolari e incrinature nella superficie. I cuscinetti in schiuma sono disponibili con vari livelli di abrasivo, determinati dalla morbidezza e dalle dimensioni delle celle dei fori; più grande è il foro, più aggressivo è il cuscinetto. I cuscinetti "a cellule chiuse" sono il tipo meno aggressivo. I pad di lucidatura in schiuma vengono usati in combinazione con i lucidanti e si prestano all'uso con strumenti orbitali casuali o rotativi. Il nostro sistema 3M™ Perfect-It™ è stato creato per produrre finiture da showroom con colori intensi e una ricca lucidatura. Questo sistema usa una serie progressiva di abrasivi, pad di lucidatura e lucidanti proprietari in cinque fasi di riparazione. Queste fasi sono la sabbiatura, la finitura dei graffi, l'uso di composti, la lucidatura a macchina e l'eliminazione dei segni circolari. Il livello di lavoro e le fasi necessarie per la riparazione della vernice dipendono dalla gravità delle imperfezioni. Perfect-It™ rappresenta una soluzione efficace per qualsiasi livello di riparazione di vernici e vernici trasparenti. Gli abrasivi 3M™ Trizact™, insieme alle formulazioni dei composti e dei lucidanti esclusive di 3M, offre maggiore produttività in officina e contribuisce a donare all'automobile il miglior aspetto possibile. 3M offre almeno 700 prodotti aftermarket, coprendo tutte le fasi del processo di rifinitura dell'automobile. L'impegno per un continuo sviluppo del prodotto garantisce un flusso di soluzioni innovative che hanno come conseguenza una lavorazione più rapida, una qualità costante e costi ridotti.
Il pad di lucidatura in schiuma di 3M™ Perfect-it™ Hookit™ è un pad morbido usato per eliminare i piccoli graffi causati dalla sabbiatura o dall'uso di composti su superfici di dimensioni intermedie. Il lato rigato offre una maggiore area di contatto rispetto ai pad a superficie piana, riduce l'accumulo di calore durante la lucidatura e contribuisce a eliminare i segni circolari. Permette al pad di trattenere la lucidatura e riduce l'attaccamento.

Punti di forza

Crea una superficie morbida per l'applicazione dei lucidanti 3M;Il lato con le nervature fornisce una superficie di contatto sufficiente senza un accumulo di calore eccessivo;Ripara e ripristina i rivestimenti senza riverniciare;Il sistema di fissaggio 3M™ Hookit™ tiene il pad saldamente in posizione e ne consente una rapida sostituzione;I cuscinetti possono essere combinati con pulitrici, strumenti orbitali casuali e lucidatrici a velocità variabile per creare la finitura finale desiderata

Applicazioni

Usalo per eliminare imperfezioni e per riparare e ripristinare i rivestimenti senza riverniciare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio17,01 g
Tipologiadisco di lucidatura in schiuma
€ 4,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione