PANNO SPUGNA ABRASIVO , 115 MM X 140 MM, GRANA MEDIA, 03808 7000043357

Spugna abrasiva - 115 x 140 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:Q03808
Rubix:999250612002664
Produttore:7000043357
PANNO SPUGNA ABRASIVO , 115 MM X 140 MM, GRANA MEDIA, 03808 7000043357

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : PANNO SPUGNA ABRASIVO , 115 MM X 140 MM, GRANA MEDIA, 03808 7000043357


Pad abrasivo. Grana in ossido di alluminio. Alta densità di schiuma.
Il panno spugna abrasivo per carteggiatura 3M™ è un tampone flessibile in grado di raggiungere i punti più difficili come la zona circostante le maniglie e il telaio delle portiere. La nostra spugna può essere utilizzata a secco per la finitura di fondi e vernici.

Punti di forza

Morbidi e confortevoli, questi tamponi evitano la marcatura delle tracce lasciate dalla pressione delle dita. Questi abrasivi manuali consentono un'elevata qualità di finitura. Comfort d'uso grazie a una superficie priva di abrasivo. Lavabili e resistenti.

Applicazioni

Tamponi in schiuma con rivestimento abrasivo per la levigatura manuale e la sgrossatura di vernici e pitture su parti sagomate in legno o metallo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x115x5 mm
Peso imballaggio444 g
Tipologiavia
140 mm
60 mm
1,97 IVA esclusa
/ Unità
2,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione