PANNO SPUGNA ABRASIVO , 115 MM X 140 MM, GRANA FINE, 03809 7000043358
3M Spugna Softback Fine
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:03809
Rubix:999250612002695
Produttore:7000043358
Documenti
Dettagli del prodotto : PANNO SPUGNA ABRASIVO , 115 MM X 140 MM, GRANA FINE, 03809 7000043358
La spugna per carteggiare 3M Softback smeriglia le aree difficili da raggiungere su auto, camion e furgoni, ad esempio intorno alle aperture dei fari, alle maniglie delle porte, agli stipiti delle porte e in altri punti. Il supporto in schiuma morbida e flessibile si adatta praticamente a qualsiasi profilo o forma del veicolo. Le nostre spugne sono rivestite con un abrasivo all'ossido di alluminio di lunga durata.
Punti di forza
Il supporto in schiuma flessibile si adatta a contorni unici e accede a zone difficili da raggiungere
L'abrasivo all'ossido di alluminio offre una lunga durata e un taglio rapido
Il sistema di incollaggio impermeabile consente applicazioni di levigatura a umido o a secco
Le spugne sono fatte per la levigatura a mano
Le spugne di levigatura versatili funzionano su molti materiali superficiali
L'abrasivo all'ossido di alluminio offre una lunga durata e un taglio rapido
Il sistema di incollaggio impermeabile consente applicazioni di levigatura a umido o a secco
Le spugne sono fatte per la levigatura a mano
Le spugne di levigatura versatili funzionano su molti materiali superficiali
Applicazioni
Disponibile in gradi più fini per la finitura
Può essere utilizzato a umido per un migliore controllo della polvere
Può essere lavato a mano e riutilizzato
Rivestito su una sola faccia per la massima flessibilità durante le operazioni di dettaglio.
Può essere utilizzato a umido per un migliore controllo della polvere
Può essere lavato a mano e riutilizzato
Rivestito su una sola faccia per la massima flessibilità durante le operazioni di dettaglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | spugna softback |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione