PZ-SCOTCH-BRITE TAMPONE MANUALE 7440 HEAVY DUTY 152 MM X 228 MM 7100080459

Scotch-Brite™ Tampone manuale 7440

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:N1025899
Rubix:999191000099725
Produttore:7100080459
PZ-SCOTCH-BRITE TAMPONE MANUALE 7440 HEAVY DUTY 152 MM X 228 MM 7100080459

Riepilogo info tecniche

Tipologiacuscinetto a mano
Confezione20 cartoni

Documenti

Dettagli del prodotto : PZ-SCOTCH-BRITE TAMPONE MANUALE 7440 HEAVY DUTY 152 MM X 228 MM 7100080459


Rimuovi i contaminanti e i rivestimenti più difficili per lasciare una finitura uniforme con il tampone manuale Scotch-Brite™ 7440 Heavy Duty. I nostri tamponi scuri, eccezionalmente forti, rimuovono in modo semplice e rapido contaminanti, ossidi e rivestimenti adesivi durante le applicazioni di pulitura, sbavatura e finitura.La struttura notevolmente densa dei tamponi manuali Scotch-Brite™ 7440 rende i nostri tamponi più energici e resistenti. Rimuovono ruggine e sporco e lasciano una finitura uniforme sulla superficie del pezzo lavorato per consentire una stesura ottimale di primer o vernice.Sono realizzati in fibre ultra-resistenti che sopportano l'uso energico sulle superfici più dure senza strapparsi o lacerarsi. Progettati per prestazioni più pulite e durature della lana d'acciaio, i tamponi Scotch-Brite™ 7440 consentono di ottenere risultati analoghi alla lana d'acciaio di grado 4, senza ruggine e frammenti.I nostri tamponi possono essere utilizzati direttamente a mano, abbinati a un portatampone o montati su una levigatrice in linea per completare più in fretta superfici più ampie.
La struttura densa del tampone manuale Scotch-Brite™ 7440 Heavy Duty rende il nostro tampone manuale più energico e resistente. Questi tamponi eccezionalmente resistenti rimuovono in modo semplice e rapido contaminanti, ossidi e rivestimenti adesivi durante le applicazioni di pulitura, sbavatura e finitura.

Punti di forza

Esegui applicazioni pesanti di pulitura, sbavatura e finitura con un tampone energico e resistente
Il tampone Scotch-Brite™ a densità molto alta è estremamente energico per operazioni di rapida asportazione di materiale
La costruzione resistente sopporta l'uso estremamente intensivo sulle superfici più dure
Taglio rapido per la rimozione di vernici e corrosione in applicazioni intensive di pulitura e finitura

Applicazioni

Da utilizzare in applicazioni pesanti di pulitura, sbavatura e finitura, offre vantaggi in più, rispetto alla lana d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacuscinetto a mano
Confezione20 cartoni
5,13 IVA esclusa
/ Unità
6,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione