Riferimenti
3M:Q07910
Rubix:999250612002998
Produttore:7100193601



Dettagli del prodotto : TAMPONE TACK, 175 MM X 235 MM, PN07910 7100193601
I modelli standard con involucro esterno aperto in metallo sono disponibili con o senza labbro parapolvere (SL) e proteggono dall'ingresso di sporco dall'esterno. Sono caratterizzati da un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali.
Punti di forza
Non si attacca alle mani -Molto efficace su tutti i tipi di materiali -Elevata capacità di trattenere la polvere, lascia una superficie priva di residui, ad esempio dopo la levigatura -Non si attacca alle mani.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 180,5 g |
|---|---|
| Tipologia | tampone di pulizia |
| Confezione | par 60 |
| 190 mm | |
| 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione