TAMPONE MANUALE SCOTCH-BRITE7448+, S UFN, 158 MM X 224 MM 7100182555
Tampono a mano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7448
Rubix:999250612002698
Produttore:7100182555



Dettagli del prodotto : TAMPONE MANUALE SCOTCH-BRITE7448+, S UFN, 158 MM X 224 MM 7100182555
Il tampono a mano Scotch-Brite™ Ultra Fine combina durabilità per una lunga vita utile, flessibilità per raggiungere le aree ristrette e può essere utilizzato al posto della lana d'acciaio per il condizionamento delle superfici metalliche e la preparazione della vernice. Contrariamente alla lana d'acciaio fine, i tamponi Scotch-Brite™ non si sfilacciano durante l'uso, non arrugginiscono dopo l'uso e non lasciano sottili schegge metalliche. La struttura duratura a trama aperta del nostro tampono a mano Scotch Brite™ Ultra Fine è resistente al carico, offre una lunga durata e un'azione abrasiva costante per la pulizia, la finitura e la lucidatura, senza la necessità di regolare, sostituire o proseguire lo stesso lavoro con un nuovo tampone. Il tampone penetra negli angoli e lavora le superfici dettagliate senza modificare le dimensioni del materiale di base. Progettato per funzionare in modo più pulito e più duraturo rispetto alla lana d'acciaio, questo tampone versatile è un articolo utile per ogni officina. Il tampono a mano Scotch Brite Ultra Fine può essere utilizzato manualmente appena estratto dalla confezione, abbinato a un blocco per tamponi a mano o impiegato su una levigatrice in linea per accelerare il lavoro su grandi superfici.
Punti di forza
-L'azione di finitura ultra fine supera quella della lana d'acciaio per la pulizia, la sfumatura, la preparazione e la finitura di metalli, legno, materie plastiche e materiali compositi
Le prestazioni sono identiche a quelle della lana d'acciaio di grado 00 senza sfilacciamento, ruggine o frammentazione
Il tampone si adatta alle superfici irregolari e penetra negli angoli senza perdere le sue prestazioni
Pulisce il metallo, i materiali compositi e altri materiali senza alterare il materiale di base
Il velo non tessuto resistente al carico e al calore garantisce una finitura costante durante l'intera vita utile del tampone.
Le prestazioni sono identiche a quelle della lana d'acciaio di grado 00 senza sfilacciamento, ruggine o frammentazione
Il tampone si adatta alle superfici irregolari e penetra negli angoli senza perdere le sue prestazioni
Pulisce il metallo, i materiali compositi e altri materiali senza alterare il materiale di base
Il velo non tessuto resistente al carico e al calore garantisce una finitura costante durante l'intera vita utile del tampone.
Applicazioni
Finitura, preparazione delle superfici
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cuscinetto a mano |
|---|---|
| Confezione | 60 pezzi |
| Materiale | nylon non tessuto con carburo di silicio |
| Forma | piatto |
| Grano | molto fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore