FINE DA P240 A P320 PANNO SPUGNA ABRASIVO 1 LATO ABRASIVO /P.N. 68001 90Ã100Ã5 MM 7000032403
Fine
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:68001
Rubix:999191000092061
Produttore:7000032403

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo, grana fine (da p240 a p320), 90×100×5 mm |
|---|---|
| Confezione | 50 pezzi |
Dettagli del prodotto : FINE DA P240 A P320 PANNO SPUGNA ABRASIVO 1 LATO ABRASIVO /P.N. 68001 90Ã100Ã5 MM 7000032403
Abrasive sponge cloth with excellent adaptability to the piece to be worked. Ideal for hand sanding of wood, paint, metals, plastics especially if high conformability is required for a consistent finish.
Panno spugna abrasivo 3M 68001 a 1 lato abrasivo, grana Fine (P240–P320). Ideale per carteggiatura manuale e finitura uniforme di legno, vernici, metalli e plastiche.
Punti di forza
•Three-dimensional abrasive coating
3 aluminum oxide grits available: Medium: suitable for medium finishing operations and sanding of raw wood and fillers; Fine: for finishing operations and preparation for painting; Superfine: for preparation for painting
Durable construction
Available in three silicon carbide grits
Rough support to obtain a better grip on the product
3 aluminum oxide grits available: Medium: suitable for medium finishing operations and sanding of raw wood and fillers; Fine: for finishing operations and preparation for painting; Superfine: for preparation for painting
Durable construction
Available in three silicon carbide grits
Rough support to obtain a better grip on the product
Applicazioni
Construction
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 140x95x210 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 289 g |
| Tipologia | panno spugna abrasivo 1 lato abrasivo, grana fine (da p240 a p320), 90×100×5 mm |
| Confezione | 50 pezzi |
| Materiale | ossido di alluminio |
| Forma | piatto |
| Grano | fine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione