Riferimenti
3M:7000034513
Rubix:999250612002642
Produttore:7000034513
EAN:05010027551015

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000034513
La guarnizione a labbro T 20 è una guarnizione a stelo a semplice effetto con profilo asimmetrico, labbro interno rientrante e tenuta sul diametro esterno. È adatta a spazi di installazione standardizzati in conformità alla norma ISO 5597 e si presta bene come tenuta secondaria all'interno di un sistema di tenuta.
I platorelli manuali 3M™ Hookit™ sono realizzati in schiuma di media densità per essere conformabili. I nostri platorelli manuali sono sagomati oppure sono dotati di un cinturino di 25,4 mm che consente all'operatore di reggere il prodotto.
Punti di forza
Fabbricazione AOEM, riparazioni automobilistiche, legno, metallo -Forma ergonomica che richiede meno sforzo -Aggancio rapido -Forma ergonomica per il comfort dell'utente e che consente di applicare una pressione uniforme per una maggiore produttività -Riduce il rischio di graffi vaganti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 329,833 g |
|---|---|
| Tipologia | blocco manuale |
| Confezione | par 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione