SOFT COARSE - DA P120 A P180 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63220 100X68X26 7000032170
Guarnizione dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:63220
Rubix:999190300023459
Produttore:7000032170
EAN:4046719251841

Documenti
Dettagli del prodotto : SOFT COARSE - DA P120 A P180 SPUGNA SANDING BLOCKIMBALLO STRD 4 LATI ABRASIVI - P.N. 63220 100X68X26 7000032170
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla elicoidale di tensione.
Spugne abrasive sottili e malleabili per la levigatura di mobili, sedie, tavoli ecc. Disponile in tre grane di carburo di silicio. Rivestimento su entrambi i lati Flessibilità: Molto flessibile
Punti di forza
Carteggiatura a mano;Legno, laccatura;Carteggiatura a mano;Disponibile in tre grane del carburo di silicio
Applicazioni
Utile per la levigatura delle parti sagomate dei mobili
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x68x26 mm |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x201x285 mm |
| Peso imballaggio | 1185 g |
| Tipologia | spugna abrasiva |
| Confezione | 24 pezzi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione