TAMPONE IN SPUGNA PER PASTE ABRASIVE GROSSE PERFECT-IT, NERO, ONDULATO, 150 MM, 09378 7000032135
Schiuma lucidante Perfect-It
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:Q09378
Rubix:999250612002659
Produttore:7000032135

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | schiuma lucidante a nido d'ape |
|---|---|
| Confezione | par 10 |
Dettagli del prodotto : TAMPONE IN SPUGNA PER PASTE ABRASIVE GROSSE PERFECT-IT, NERO, ONDULATO, 150 MM, 09378 7000032135
Usa il tampone per finitura ultra-brillante 3M™ Perfect‐It™ per rimuovere aloni e imperfezioni e ottenere la massima brillantezza delle vernici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 69 g |
|---|---|
| Tipologia | schiuma lucidante a nido d'ape |
| Confezione | par 10 |
| 64 mm | |
| 153 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




