186336-ANELLO DI TENUTA AS 17.46X28.57X6.35

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383602
Rubix:999180500070379
Produttore:49383602
186336-ANELLO DI TENUTA AS 17.46X28.57X6.35

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,46 mm
Diametro esterno28,57 mm
Larghezza6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186336-ANELLO DI TENUTA AS 17.46X28.57X6.35


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno17,46 mm
Diametro esterno28,57 mm
Larghezza6,35 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito