185090-ANELLO DI TENUTA AS 19X30X7

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:019,00X030,00X07,00 WAS NBR
Rubix:999180500069929
Produttore:185090
185090-ANELLO DI TENUTA AS 19X30X7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185090-ANELLO DI TENUTA AS 19X30X7


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno19 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito