67039903-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS 65,0X 95,0X 10,0 NB7046 (MESCOLA 70 NBR NB704604)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67039903
Rubix:999210420067847
Produttore:67039903
67039903-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS 65,0X 95,0X 10,0 NB7046 (MESCOLA 70 NBR NB704604)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67039903-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS 65,0X 95,0X 10,0 NB7046 (MESCOLA 70 NBR NB704604)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito