67019482-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X100,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Guarnizione per albero rotante WAS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67019482
Rubix:999190900053258
Produttore:67019482


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67019482-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 85,0X100,0X13,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Esaurito