PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE DN2 837BM-12-BLK-RL
Hannifin Tubo flessibile Push-Lok
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:837BM-12-BLK-RL
Rubix:999200100087495
Produttore:837BM-12-BLK-RL


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : PARKER 837BM PUSH-LOK HOSE DN2 837BM-12-BLK-RL
Il tubo Push-Lok a bassa pressione 837BM di Parker è stato progettato con una combinazione di elevata flessibilità, alta resistenza all'abrasione e assenza di sostanze che disturbano la bagnatura. Queste caratteristiche rendono il tubo Push-Lok 837BM ideale per le applicazioni a bassa pressione nell'industria automobilistica. La gamma di tubi Push-Lok Parker per basse pressioni è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazioni: Tutti i mercati (per una varietà di applicazioni), Automotive per applicazioni acqua/aria
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 82
Colore copertura: Nero
Materiale copertura: Gomma sintetica ad alte prestazioni
Fattore di design: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tubo I.d. (dimensione): -12
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Diametro interno del tubo: 19,1 mm - 3/4 pollici
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature industriali
Diametro interno: 3/4, 19,1
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 235
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale, aria secca), refrigeranti (emulsione acqua-olio, acqua-glicole), lubrificanti, acqua
Raggio di curvatura minimo: 7,087, 180
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 1,012, 25,7
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -12
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,51, 15,06, 382,53
Peso: 0,24, 0,36
Marchio: Parker
Fitting compatibili: Serie 82
Colore copertura: Nero
Materiale copertura: Gomma sintetica ad alte prestazioni
Fattore di design: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tubo I.d. (dimensione): -12
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Diametro interno del tubo: 19,1 mm - 3/4 pollici
Materiale di rinforzo del tubo: Treccia di fibra ad alta resistenza
Industria: Apparecchiature industriali
Diametro interno: 3/4, 19,1
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 16, 1,6, 235
Pressione massima di esercizio: 16 bar
Temperatura massima di esercizio: 100 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 212 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale, aria secca), refrigeranti (emulsione acqua-olio, acqua-glicole), lubrificanti, acqua
Raggio di curvatura minimo: 7,087, 180
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 1,012, 25,7
Tipo di prodotto: Tubi Push-Lok e Push-on
Dimensioni: -12
Specifiche Met: Specifiche Parker
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 0,51, 15,06, 382,53
Peso: 0,24, 0,36
Punti di forza
-Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, sicurezza e la massima durata del prodotto finale per gli utenti finali
La copertura del tubo è realizzata in gomma sintetica ad alte prestazioni in diversi colori e quindi il tubo è adatto per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità combinata con un'alta resistenza all'abrasione
Privo di sostanze che disturbano l'umidificazione e quindi ideale per l'applicazione nell'industria automobilistica
I diversi colori della copertura rendono il tubo adatto per assemblaggi multi-linea che trasportano diversi fluidi o per linee di alimentazione e ritorno con codice colore La gamma di tubi Push-Lok a bassa pressione è completata da una selezione completa di tubi Push-Lok compatibili.
La gamma di tubi Parker Low Pressure Push-Lok è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inox.
La copertura del tubo è realizzata in gomma sintetica ad alte prestazioni in diversi colori e quindi il tubo è adatto per applicazioni che richiedono un'elevata flessibilità combinata con un'alta resistenza all'abrasione
Privo di sostanze che disturbano l'umidificazione e quindi ideale per l'applicazione nell'industria automobilistica
I diversi colori della copertura rendono il tubo adatto per assemblaggi multi-linea che trasportano diversi fluidi o per linee di alimentazione e ritorno con codice colore La gamma di tubi Push-Lok a bassa pressione è completata da una selezione completa di tubi Push-Lok compatibili.
La gamma di tubi Parker Low Pressure Push-Lok è completata da una selezione completa di raccordi Push-Lok compatibili in acciaio e acciaio inox.
Applicazioni
Automotive per applicazioni acqua/aria;industriale;automotive;industria automobilistica;automotive acqua e aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,1 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Materiale | gomma sintetica (tubo, rivestimento); strato tessile ad alta resistenza (rinforzo) |
| Raggio di curvatura | 180 mm |
| Codice doganale | 40093100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,89 IVA esclusa
/ Metro
€ 70,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione