533464-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Rubix:160000000597439
Produttore:533464
EAN:4052568167226
533464-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Pressione massima di esercizio15 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u/pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 533464-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)570x40x40 mm
Peso347 g
Diametro interno6 mm
Pressione massima di esercizio15 bar
Materialepoliuretano termoplastico (tpe-u/pu)
Raggio di curvatura50 mm
90,88 IVA esclusa
/ Metro
110,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione