197593-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-1-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-8X1,25-S-1-BL
Rubix:160000000590931
Produttore:197593
EAN:4052568045456

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) (poliuretano termoplastico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197593-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-8X1,25-S-1-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x70x70 mm |
|---|---|
| Peso | 94,43 g |
| Diametro interno | 5,7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) (poliuretano termoplastico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,44 IVA esclusa
/ Metro
€ 29,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione