159662-TUBO IN PLASTICA PUN-4X0,75-BL

Tubo di plastica PUN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-4X0,75-BL
Rubix:160000000584534
Produttore:159662
EAN:4052568011932
159662-TUBO IN PLASTICA PUN-4X0,75-BL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u(pu)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159662-TUBO IN PLASTICA PUN-4X0,75-BL


Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.

Applicazioni

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,6 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialetpe-u(pu)
Raggio di curvatura17 mm
0,71 IVA esclusa
/ Metro
0,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore