197597-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-S-2-BL
Tubo di plastica PUN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:PUN-10X1,5-S-2-BL
Rubix:160000000590935
Produttore:197597
EAN:4052568082482

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u (pu)) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 197597-TUBO SPIRALATO IN PLASTICA PUN-10X1,5-S-2-BL
Massima flessibilità nelle applicazioni standard grazie a una gamma estremamente ampia di opzioni per la combinazione dei diversi tipi.
Applicazioni
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | poliuretano termoplastico (tpe-u (pu)) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione