TUBO 441-8 DN 12 MM NO SKIVE 441-8
Hannifin Tubo compatto No-Skive
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:441-8
Rubix:999180600108113
Produttore:441-8


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 245 bar |
| Materiale | gomma |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO 441-8 DN 12 MM NO SKIVE 441-8
I tubi compatti No-Skive per media pressione 441 e 441RH di Parker offrono una struttura No-Skive a treccia monofilare con prestazioni a due trecce, pertanto il 441 è il tubo ideale per molte applicazioni industriali e mobili, con un utilizzo tipico come nelle macchine agricole o nei circuiti di servosterzo. Il tubo 441RH con copertura ignifuga è il tipo di tubo preferito per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua.
Applicazione: Idraulica industriale Esempi: Macchine agricole o circuiti di servosterzo, Idraulica mobile Esempi: Macchine agricole o circuiti di servosterzo
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Gomma sintetica
Tubo I.d. (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 3500, 24,5, 245
Temperatura massima di esercizio: 125 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 257 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio di curvatura minimo: 90, 3,543
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,815, 20,7
Stile del prodotto: Elite No-Skive
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: ISO 11237, tipo R16, SAE 100R16
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,50, 0,33
Marchio: Parker
Fitting compatibile: Serie 48
Materiale di copertura: Gomma sintetica
Fattore di progettazione: 4:1
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Tipo di copertura del tubo: Gomma sintetica
Tubo I.d. (dimensione): -8
Materiale tubo interno tubo: Gomma sintetica
Materiale di rinforzo del tubo: 1 treccia di filo d'acciaio ad alta resistenza
Industria: Industria generale, macchine fuoristrada
Diametro interno: 1/2, 12,7
Materiali di costruzione: Gomma
Pressione massima di esercizio: 3500, 24,5, 245
Temperatura massima di esercizio: 125 °C (acqua 85 °C / aria 70 °C), 257 °F (acqua 185 °F / aria 158 °F)
Media: Aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo, lubrificanti (oli), fluidi idraulici di petrolio, acqua
Raggio di curvatura minimo: 90, 3,543
Temperatura di esercizio minima: -40
Diametro esterno: 0,815, 20,7
Stile del prodotto: Elite No-Skive
Tipo di prodotto: Tubo idraulico, tubo speciale
Specifiche Met: ISO 11237, tipo R16, SAE 100R16
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,50, 0,33
Punti di forza
Il sistema di tubi e raccordi abbinati garantisce una combinazione approvata e sicura e la massima qualità e sicurezza, insieme alla più lunga durata del prodotto finale per gli utenti finali
Il tubo 441 è conforme alla norma ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
Il 441RH è dotato di copertura ignifuga (non sono necessari manicotti ignifughi aggiuntivi) ed è approvato dalle ferrovie secondo le norme EN45545 e ISO15540: HL2, che lo rende il tubo ideale per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio
La tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo.
Il tubo 441 è conforme alla norma ISO 11237 Tipo R16 - SAE 100R16
Il 441RH è dotato di copertura ignifuga (non sono necessari manicotti ignifughi aggiuntivi) ed è approvato dalle ferrovie secondo le norme EN45545 e ISO15540: HL2, che lo rende il tubo ideale per i sistemi idraulici e pneumatici a media pressione e per i circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio
La tecnologia di raccordo No-Skive completa per l'intera gamma di tubi a media pressione, garantisce un assemblaggio più semplice, rapido e sicuro del tubo.
Applicazioni
Esempi di applicazioni industriali e mobili: Macchine agricole o nei circuiti di servosterzo;Applicazioni industriali e mobili;Macchine agricole e forestali;Circuiti di servosterzo;Sistemi idraulici e pneumatici generici a media pressione;Circuiti di raffreddamento dell'acqua e dell'olio;Industria delle macchine utensili e del vetro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 245 bar |
| Materiale | gomma |
| Raggio di curvatura | 90 mm |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,86 IVA esclusa
/ Metro
€ 44,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione